Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WK pb-quality 90 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer WK - pb-quality 90 S
Wendelrührer WK - pb-quality 90 S
Artikel-Nr.:
     415-profi91072
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     91072
EAN/GTIN:
     4016092910727

Der Wendelrührer WK ist einsetzbar für klebrige und plastische Materialien wie Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putz, Estrich und Spachtel.

Produktbeschreibung:

  • aus Stahl
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Antrieb:
9 mm Sechskant
Durchmesser:
90 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Wendelrührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
91083
ab € 5,59*
Ähnlich
profibau
91071
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.