Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Fliesenwerkzeug
>
Fliesenkreuze
>
Artikel
Fugenkreuze 1,5 mm, 1000 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-rubi02031
Hersteller:
Rubi
Herst.-Nr.:
02031
EAN/GTIN:
8413797020311
Suchbegriffe:
Fliesenkreuze
Fliesenlegerkreuze
fliesenkreuze 1,5mm
fliesenkreuze
Produktbeschreibung:
für die Verlegung von keramischen Fliesenböden und Wandfliesen mit minimaler Fuge
für großformatige Keramikfliesenbeläge
Qualitätsmaterial ohne Verunreinigungen oder Unvollkommenheiten
höhere Biege- und Druckfestigkeit
Weitere Informationen:
Stärke:
1,5 mm
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Keile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00586* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 7,57*
€ 9,01
pro Beutel
ab 90 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 7,19*
€ 8,56
pro Beutel
ab 150 Beutel
€ 6,69*
€ 7,96
pro Beutel
ab 300 Beutel
€ 6,24*
€ 7,43
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 5,86*
€ 6,97
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fugenkreuze 1 mm, 300 Stück
Rubi
02911
ab € 2,67*
Ähnlich
Keile 5 mm 250 Stück
Rubi
02396
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen