Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Level System Set 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta Level System Set 1 mm
Delta Level System Set 1 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi03956
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     03956
EAN/GTIN:
     8413797039566
Suchbegriffe:
Basiskit
Fugenkreuze
Kappen
Keile

Produktbeschreibung Zange:

  • FAST-FIX System: schnell und sicher fixieren ohne zu schrauben
  • aus Stahl mit einem 2-Komponenten Softgriff für mehr Ergonomie
  • Schutzabdeckung am Brechflügel, um eine Beschädigung der Fliese zu vermeiden

Produktbeschreibung Keile:

  • hochwertiges Ausgangsmaterial, ohne Verunreinigungen oder Fehler

Produktbeschreibung Streifen:

  • für Fliesen von 3 bis 12 mm
  • hergestellt aus Kunststoff (PP)

Lieferumfang:

  • 1 Zange
  • 100 Streifen
  • 100 wiederverwendbaren Keilen
  • Eimer
Weitere Suchbegriffe: Kit, Laschen, Rubi, Stifte, T-Stücke, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
03957
ab € 38,92*
Ähnlich
Rubi
03958
ab € 39,42*
Ähnlich
Rubi
35964
ab € 38,01*
Ähnlich
Rubi
35965
ab € 38,17*
Ähnlich
Rubi
02941
ab € 39,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.