Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Level System Set 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta Level System Set 2 mm
Delta Level System Set 2 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi03958
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     03958
EAN/GTIN:
     8413797039580
Suchbegriffe:
Basiskit
Fugenkreuze
Kappen
Keile

Produktbeschreibung Zange:

  • FAST-FIX System: schnell und sicher fixieren ohne zu schrauben
  • aus Stahl mit einem 2-Komponenten Softgriff für mehr Ergonomie
  • Schutzabdeckung am Brechflügel, um eine Beschädigung der Fliese zu vermeiden

Produktbeschreibung Keile:

  • hochwertiges Ausgangsmaterial, ohne Verunreinigungen oder Fehler

Produktbeschreibung Streifen:

  • für Fliesen von 3 bis 12 mm
  • hergestellt aus Kunststoff (PP)

Lieferumfang:

  • 1 Zange
  • 100 Streifen
  • 100 wiederverwendbaren Keilen
  • Eimer
Weitere Suchbegriffe: Kit, Laschen, Rubi, Stifte, T-Stücke, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 16 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
03956
ab € 39,34*
Ähnlich
Rubi
03957
ab € 39,04*
Ähnlich
Rubi
35964
ab € 37,97*
Ähnlich
Rubi
35965
ab € 38,24*
Ähnlich
Rubi
02941
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.