Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrer Foragres D: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Foragres Ø 20 mm
Diamant-Bohrkrone Foragres Ø 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi04970
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     04970
EAN/GTIN:
     8413797049701

FORAGRES Diamantbohrer sind ideal zum Bohren von Steinzeugfliesen, Fliesen aus Porzellan und Granit und Marmor.

Produktbeschreibung:

  • stets Wasserkühlung und Elektrobohrer ohne Schlagwerk benutzen
  • empfohlene Drehzahl bis Durchmesser 75 mm: 900 U/min
  • empfohlene Drehzahl ab Durchmesser 100 mm: 450 U/min
  • in Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
30 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
20 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
05923
ab € 14,60*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,29*
Ähnlich
Rubi
06900
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.