| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rubi04995 Herst.-Nr.: 04995 EAN/GTIN: 8413797049954 |
| |
|
| | |
| Die Wolframkarbid-Bohrer sind die einfachste und wirtschaftlichste Option, Löcher in Fliesen zu machen. Produktbeschreibung: - arbeitet immer auf der unglasierten Fliesenseite
- dank des Zentrierbohrers des Kopfes ist es nicht notwendig, eine Führung zu verwenden
- zum Trockenschneiden
- durchschnittliche Lebensdauer der Wolframkarbid-Bohrer ist 100 Löcher
- Bohrtiefe: 18 mm
- max. Einsatzgeschwindigkeit: 800 U / min
Lieferumfang: - Bohrkronen-Ø: 27, 35, 45, 55, 65, 70 und 85 mm
- im praktischen Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 18 mm | Typ: | Bohrer Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohren, Bohrkronen, Diamant-Bohrkronen, HM-Bohrkronen, nass, Rubi, schneiden, trocken |
| | |
| |