Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI 51931 Bohrer Bohrerbit-Set 4 Stück(e)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
RUBI 51931 Bohrer Bohrerbit-Set 4 Stück(e)
RUBI 51931 Bohrer Bohrerbit-Set 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110847741
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     51931
EAN/GTIN:
     8413797519310
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
4 Stück(e)
Bohrerset enthalten
Diamantbohrkrone
Bohrer-Set Größen
28, 35, 43, 68
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Bohrdurchmesser
68 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Granit, Marmor
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 293,83*
€ 349,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 279,21*
€ 332,26
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 272,05*
€ 323,74
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 264,89*
€ 315,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 241,21*
€ 287,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 228,61*
€ 272,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 218,99*
€ 260,60
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
50996
ab € 221,00*
Ähnlich
Rubi
04995
ab € 83,20*
Ähnlich
Rubi
50917
ab € 195,48*
Ähnlich
Rubi
50936
ab € 234,05*
Ähnlich
Rubi
50938
ab € 60,29*
Ähnlich
Rubi
68923
ab € 127,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.