Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI 50996 Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI 50996 Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)
RUBI 50996 Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)
RUBI 50996 Bohrer Bohrerbit-Set 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110847754
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     50996
EAN/GTIN:
     8413797509960
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
diamantbohrkronen set
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
6 Stück(e)
Bohrerset enthalten
Diamantbohrkrone
Bohrer-Set Größen
6, 8, 20, 35, 50, 68
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Bohrdurchmesser
68 mm
Länge (mm)
36 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Granit, Marmor
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
51931
ab € 218,86*
Ähnlich
Rubi
04995
ab € 83,50*
Ähnlich
Rubi
50917
ab € 195,54*
Ähnlich
Rubi
50936
ab € 233,25*
Ähnlich
Rubi
50938
ab € 60,75*
Ähnlich
Rubi
68923
ab € 125,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.