| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-rubi11900 Herst.-Nr.: 11900 EAN/GTIN: 8413797119008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Rubi Fliesenschneider TP-S ist dank seiner robuste Bauweise sehr widerstandsfähig gegen Stöße. Produktbeschreibung: - ergonomischer und komfortabler 2-Komponenten-Handgriff
- Anschlag mit zentralem Drehpunkt
- langlebiger, laserbeschrifteter Winkelanschlag
- verstärkte Brechvorrichtung
- verstärkte 12 mm-Führung
- Seitenanschlag für präzise Wiederholungsschnitte
- zweilagige gefederte Grundplatte
- Seitenauflagen für großformatige Fliesen
- komplettes Design basiert auf Drücken des Hebels
- RUBIFLEX 2K-Griff
- Länge Diagonalschnitt: 70 x 70 cm
- Leistung der Brechvorrichtung: 1000 kg
Lieferumfang: - Ø 22 mm Schneidrädchen EXTREME. (Ref. 01901)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittlänge: | 1020 mm | Typ: | Fliesenschneider |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fliesen, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, TP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |