| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rubi11901 Herst.-Nr.: 11901 EAN/GTIN: 8413797119015 |
| |
|
| | |
| Die Rubi Fliesenschneider TP-T wurden entwickelt um alle möglichen Arten von keramischen Fliesen schneiden zu können. Produktbeschreibung: - Seitenanschlag für präzise Wiederholungsschnitte
- zweilagige Grundplatte mit Dämpfungswirkung
- Zusatzelement für die Grundplatte, von großformatige Fliesen geeignet
- komplettes Design basiert auf die Benutzung des Werkzeugs durch Ziehen des Griffs
- RUBIFLEX 2K-Griff
- System zur Einstellung der Schnittdicke mit 3 Positionen (6-9 mm / 9-12 mm / 12-20 mm)
- Länge Diagonalschnitt: 70 x 46 cm
- Leistung der Brechvorrichtung: 1000 kg
Lieferumfang: - Ø 22 mm Schneidrädchen (Ref. 18914)
Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 1020 mm | Typ: | Fliesenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keramische Fliesen, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, TP-T |
| | |
| |