| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rubi14988 Herst.-Nr.: 14988 EAN/GTIN: 8413797149883 |
| |
|
| | |
| Der Rubi Fliesenschneider SPEED-MAGNET ist ideal für die Einhand-Bedienung geeignet. Produktbeschreibung: - Brechvorrichtung mit magnetischer Halterung des Brechflügels
- perfekte Sicht beim Schneiden
- verstärkte Konstruktion für hohe Brechkraft
- robuste Aluminiumgrundplatte
- stabile 20 mm-Stahlführungen, verchromt und kalibriert mit Korrosionsschutzbehandlung, hohe Verdrehsicherheit
- bewegliche Brechvorrichtung bis 800 kg
- verstärkter SOFT-GRIP Griff
- seitlicher Anschlag für sich wiederholende 90- und 45-Grad-Schnitte
- auswechselbare Schneidrädchen von Ø 6 bis 22 mm
- direkte Sicht auf die Schnittlinie
- Länge Diagonalschnitt: 44 x 44 cm
- Leistung der Brechvorrichtung: 800 kg
Lieferumfang: - ein Schneidrädchen Ø 8 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,5 kg | Schnittlänge: | 620 mm | Typ: | Fliesenschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensteinzeug, Keramik, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, Speed Magnet |
| | |
| |