| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-rubi17951 Herst.-Nr.: 17951 EAN/GTIN: 8413797179514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Rubi Fliesenschneider TZ ist ideal für großformatige Keramik geeignet. Produktbeschreibung: - leistungsstarkes Brechsystem, bis zu 1500 kg
- präzise Einhand-Bedienung, weiche Schiebebewegungen dank 6-fachKugellager
- extrem gute Schnittleistung sämtlicher Keramikarten bis 21mm
- robuster Alu-Leichtbau mit einklappbarer Grundplatte für einfachen Transport
- drehbarer Anschlag mit zentraler Drehachse für schnelle und genaue Winkelschnitte
- verstellbarer Seitenanschlag
- 4-6 gefederte Stützfüße zur Abstützung großer Fliesenformate
- leicht zu transportieren durch Gummiräder mit Kugellagern und Griff
- Schnell auswechselbare Schneidrädchen von Ø 8 - 22 mm
- Länge Diagonalschnitt: 70 x 70 cm
- Leistung der Brechvorrichtung: 1500 kg
Lieferumfang: - je ein Schneidrädchen Ø 8 mm SILVER (Ref. 01959)
- 22 mm EXTREME (Ref. 01900)
- verstärkte Tragetasche
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 24,6 kg | Schnittlänge: | 1020 mm | Typ: | Fliesenschneider |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keramik, Profi-Fliesenschneider, Rubi, Schneidmaschinen, TZ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |