Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättespachtel Stahl 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättespachtel Stahl 280 mm
Glättespachtel Stahl 280 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi25900
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25900
EAN/GTIN:
     8413797259001
Suchbegriffe:
Glättespachtel

Die Kellen und gekerbten Kellen mit offenen zweifarbigen Kunststoffgriffen haben eine spezielle hochverschleißfeste Stahlplatte und Korrosionsschutz mit farblosem Lack (Stahl).

Produktbeschreibung:

  • mit offenem zweifarbigem Kunststoffgriff misst 28 x 12 cm
  • Zahnung: 6 x 6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Typ:
Glättekelle
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, gezahnt, Glätte-Kelle, Glättekelle, Glättekellen, glätten, Rubi, Stahl, verteilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
77923
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.