Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe CEV 200 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe CEV 200 PRO
Diamanttrennscheibe CEV 200 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi25913
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25913
EAN/GTIN:
     8413797259131
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 200x25

Die Diamanttrennscheibe CEV ist zum allgemeinen Schneiden von Keramikfliesen aus Steingut, glasiertem Steinzeug, Feinsteinzeug zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • durchgehende Rand Klinge
  • für die Wände mit Dicken von weniger als 25 mm
  • lasergeschweißt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
200 mm
Segmentbreite:
1,7 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 14 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 21 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 28 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 35 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 70 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25912
ab € 16,11*
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 32,08*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,35*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 40,82*
Ähnlich
Rubi
31936
ab € 49,90*
Ähnlich
Rubi
31906
ab € 53,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.