Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührgerät RubiMix-9 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührgerät RubiMix-9 N
Rührgerät RubiMix-9 N
Rührgerät RubiMix-9 N - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi25940
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25940
EAN/GTIN:
     8413797259407
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk

Der RUBIMIX-9 N ist ein vielseitiges Rührgerät. Durch das einfache Tauschen von den Mixquirlen, ist der RUBIMIX-9 N perfekt für zementartige Klebstoffe, Harze, Lacke und andere Materialien geeignet.

Produktbeschreibung:

  • neuer 2-Komponentengriff
  • 2-Gang Schaltgetriebe und stufenlose Schaltung (Drehzahlregulierung)
  • schneller und einfacher Austausch der Kohlebürsten
  • durch das Sicherheitsschloss wird ein unerwartetes Starten verhindert
  • doppelte Isolierung
  • direktes Anschlußgewinde für Mischer mit M14
  • elektronische Regelung
  • max. Mischer-Ø: 140 mm

Lieferumfang:

  • Mischer 120 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0-650 / 0-850 U/min
Gewicht:
5,5 kg
Leistung:
1200 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
2-Gang Rührwerk
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektrorührwerk, Mischer RubiMix, Mischpaddel, Mischquirl, Rubi, Rührgerät RubiMix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
24998
ab € 202,46*
Ähnlich
Rubi
25943
ab € 187,75*
Ähnlich
Rubi
26980
ab € 178,14*
Ähnlich
Rubi
26981
ab € 197,90*
Ähnlich
Rubi
24994
ab € 180,38*
Ähnlich
Rubi
24986
ab € 149,43*
Ähnlich
Rubi
24958
ab € 163,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.