Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe Trocken Universal CSV 230 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe Trocken Universal CSV 230 SUPERPRO
Diamantscheibe Trocken Universal CSV 230 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi30888
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     30888
EAN/GTIN:
     8413797308884
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm

Die Diamantscheibe Trocken Universal CSV ist für den Trockenschnitt von Wand- u. Bodenfiesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Basalt und Sandstein bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Keramikfliesen und andere Steingut-Beläge mit Stärken < 25 mm
  • beste Oberflächengüte
  • gewährleistet passgenaue, präzise Schnitte
  • nur für gerade Schnitte, nicht geeignet für Gehrungsschnitte mit Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
230 mm
Segmentbreite:
1,9 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,12*
Ähnlich
Rubi
32908
ab € 61,02*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 13,71*
Ähnlich
Rubi
30995
ab € 33,17*
Ähnlich
Rubi
30900
ab € 24,07*
Ähnlich
Rubi
30904
ab € 68,70*
Ähnlich
Rubi
30974
ab € 21,58*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,89*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.