Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe CPC 200 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe CPC 200 PRO
Diamanttrennscheibe CPC 200 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi30956
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     30956
EAN/GTIN:
     8413797309560
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 200x25

Die Diamanttrennscheibe CPC wird zum Feinschnitt von Feinsteinzeug bis zu einer Materialstärke von 25 mm eingesetzt. Sie eignet sich speziell für Gehrungsschnitte. Die CPC wird im Nass-Schnitt eingesetzt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
200 mm
Segmentbreite:
1,7 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25912
ab € 16,14*
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 32,08*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,58*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 40,92*
Ähnlich
Rubi
31936
ab € 49,79*
Ähnlich
Rubi
31906
ab € 53,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.