Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo-Diamantscheibe TCR 180 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turbo-Diamantscheibe TCR 180 SUPERPRO
Turbo-Diamantscheibe TCR 180 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi31975
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     31975
EAN/GTIN:
     8413797319750
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4

Die Diamanttrennscheibe TCR ist für alle Arten von Keramik geeignet, besonders für feine und gerade Schnitte in Feinsteinzeug, Porzellan und Fliesen. Sie ist nicht empfehlenswert für die Ausführung von Gehrungsschnitten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
180 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 16 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25912
ab € 16,14*
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 32,08*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,58*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 40,92*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,80*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.