Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe SHR 250 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe SHR 250 PRO
Diamanttrennscheibe SHR 250 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi32974
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     32974
EAN/GTIN:
     8413797329742
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 250 mm

Die Diamanttrennscheibe SHR eignet sich zum Schneiden von Materialien wie Ziegel, Beton, Terrazzo mit einer Materialstärke von mehr als 25 mm. Die SHR wird im Nass-Schnitt eingesetzt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
250 mm
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Dia-Trennscheibe, nass, Rubi, schneiden, trennen, trocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25912
ab € 16,20*
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 32,03*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,39*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 41,21*
Ähnlich
Rubi
30964
ab € 46,76*
Ähnlich
Rubi
32934
ab € 209,33*
Ähnlich
Rubi
31966
ab € 49,43*
Ähnlich
Rubi
31936
ab € 49,79*
Ähnlich
Rubi
31906
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.