Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkiste
>
Artikel
Kunststoff-Werkzeugkiste 55 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-rubi71954
Hersteller:
Rubi
Herst.-Nr.:
71954
EAN/GTIN:
8413797719543
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Produktbeschreibung:
für Werkzeuge mit hoher Funktionalität und geringem Gewicht
ausgerüstet mit Rädern und Griff für den Transport
Abdeckung mit 2 Objekthaltern und 4 Haken zum Befestigen von Gegenständen mittels elastischem Gummi
besteht aus 1 Ablagefach mit 14 Fächern, die beliebig unterteilt werden können, und 1 Innenfach mit 4 Fächern
interne Dimension: Länge 51 cm x Breite 31 cm x Höhe 35 cm
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Fassungsvermögen:
55 Liter
Höhe:
420 mm
Länge:
610 mm
Typ:
Werkzeugbox
... >
Werkzeuge
>
Werkzeugaufbewahrung
>
Werkzeugkisten
Weitere Suchbegriffe:
Absperrband
,
Arbeitstisch
,
Farbpulver
,
Heissklebepistole
,
Rubi
,
Schlagschnur
,
Schnurspule
,
Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,57*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitstisch faltbar 4 in 1
Rubi
66924
ab € 135,77*
Ähnlich
Farbpulver blau für Schlagschnur, Inhalt 1 kg
Rubi
70929
ab € 13,21*
Ähnlich
Heissklebepistole
Rubi
65940
ab € 11,49*
Ähnlich
Heissklebestifte 175 mm für Heissklebepistole
Rubi
65946
ab € 10,15*
Ähnlich
Kartuschenpistole manuell 650 cm²
Rubi
65990
ab € 41,27*
Ähnlich
Kunststoff-Profi-Werkzeugkoffer 89 l
Rubi
75965
ab € 123,41*
Ähnlich
Schnurspule D: 1,7 mm, 50 m
Rubi
80933
ab € 3,01*
Ähnlich
Schärfstein
Rubi
05972
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen