Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Fliesenwerkzeug
>
Fliesenlegerschnur
>
Artikel
Schnurspule D: 1,7 mm, 50 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-rubi80933
Hersteller:
Rubi
Herst.-Nr.:
80933
EAN/GTIN:
8413797809336
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschnur
fliesenlegerschnur 50m
fliesenlegerschnur
Produktbeschreibung:
hochwiderstandsfähige Polyester-Schnur
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17 mm
Länge:
50 m
Typ:
Lotschnur
... >
Werkzeuge
>
Markierwerkzeuge
>
Maurerschnur
Weitere Suchbegriffe:
Absperrband
,
Arbeitstisch
,
Farbpulver
,
Heissklebepistole
,
Rubi
,
Schlagschnur
,
Schnurspule
,
Werkzeugkiste
,
Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 192 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitstisch faltbar 4 in 1
Rubi
66924
ab € 135,77*
Ähnlich
Farbpulver blau für Schlagschnur, Inhalt 1 kg
Rubi
70929
ab € 13,21*
Ähnlich
Heissklebepistole
Rubi
65940
ab € 11,49*
Ähnlich
Heissklebestifte 175 mm für Heissklebepistole
Rubi
65946
ab € 10,15*
Ähnlich
Kartuschenpistole manuell 650 cm²
Rubi
65990
ab € 41,27*
Ähnlich
Kunststoff-Profi-Werkzeugkoffer 89 l
Rubi
75965
ab € 123,41*
Ähnlich
Kunststoff-Werkzeugkiste 55 l
Rubi
71954
ab € 72,57*
Ähnlich
Schärfstein
Rubi
05972
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen