Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckklebeband Washi Core grün 24 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckklebeband Washi Core grün 24 mm x 50 m
Abdeckklebeband Washi Core grün 24 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45425
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45425
EAN/GTIN:
     9002588454252
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke
  • speziell für Maler- und Lackierarbeiten
  • dünnes, glattes Washi Papier Klebeband mit Acrylatklebstoff
  • sorgt für randscharfe Kanten und saubere Linien beim Malen und Lackieren
  • wasserabweisend
  • hohe Lösemittel- und UV- Beständigkeit für Arbeiten im Innen und Außenbereich
  • Hitzebeständigkeit: bis 80°C
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0616* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45435
ab € 3,98*
Ähnlich
Schuller
45235
ab € 1,69*
Ähnlich
Schuller
45195
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.