Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 700 x 1100 mm, blau, 120 l


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsack 70 x 110 cm, 120 l
Müllsack 70 x 110 cm, 120 l
Artikel-Nr.:
     415-schull46112
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     46112
EAN/GTIN:
     9002588461120
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Schweißung
  • gute Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
120 l
Länge:
700 mm
Stärke:
45 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 20.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,333* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
46114
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.