Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifscheiben K40, 115 mm, 5 Stück/Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klettschleifscheiben K40, 115 mm
Klettschleifscheiben K40, 115 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull63154
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     63154
EAN/GTIN:
     9002588631547
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 115mm

Produktbeschreibung:

  • rund
  • gelocht - 8-Loch
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Körnung:
K 40
Typ:
Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,476* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 36 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
63654
ab € 0,47*
Ähnlich
Schuller
63354
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.