Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifscheiben K40, 125 mm, 5 Stück/Pack


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klettschleifscheiben K40, 125 mm
Klettschleifscheiben K40, 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull63354
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     63354
EAN/GTIN:
     9002588633541
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 125mm

Produktbeschreibung:

  • rund
  • gelocht - 8-Loch
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
K 40
Typ:
Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 36 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
63654
ab € 0,47*
Ähnlich
Schuller
63154
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.