Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulkanfiberscheibe EASYCUT K120, 125 x 22 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Vulkanfiverscheibe EASYCUT K120, 125 x 22 mm
Vulkanfiverscheibe EASYCUT K120, 125 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull68109
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     68109
EAN/GTIN:
     9002588681092
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Winkelschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • für Holz, Lack, Metall
  • passend für Winkelschleifer und Polierer
  • korund
  • kunstharzgebunden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Normalkorund
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
K 120
Typ:
Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7816* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
68200
ab € 0,86*
Ähnlich
Schuller
68101
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.