Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulkanfiberscheibe EASYCUT K80, 115 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vulkanfiverscheibe EASYCUT K80, 115 x 22 mm
Vulkanfiverscheibe EASYCUT K80, 115 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull68207
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     68207
EAN/GTIN:
     9002588682075
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Winkelschleifblatt

Produktbeschreibung:

  • für Holz, Lack, Metall
  • passend für Winkelschleifer und Polierer
  • korund
  • kunstharzgebunden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Normalkorund
Durchmesser:
115 mm
Körnung:
K 80
Typ:
Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
68200
ab € 0,86*
Ähnlich
Schuller
68101
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.