Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger TECHNIC 10000 A C5 10300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger TECHNIC 10000 A C5 10300 W
Stromerzeuger TECHNIC 10000 A C5 10300 W
Artikel-Nr.:
     415-sdmoTECHNIC10000AC5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     TECHNIC10000AC5
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger der Baureihe TECHNIC mit überlegener Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor Kohler, lüftgekühlt
  • elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
  • hohe Tankkapazität
  • Anschlußschnittstelle mit Betriebsstundenzähler und APM202 Steuerung

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 5
  • Autonomie 75% (h): 7
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 83

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: CH680_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 670
  • Kapazität Öl (l): 1,90

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ringe und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202

Lieferumfang:

  • Entleerungstrichter
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
  • wartungsfreie Batterie
  • Betriebsstundenzähler
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
163 kg
Höhe:
770 mm
Länge:
895 mm
max. Leistung 1 Phase:
10,3 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Schallleistungspegel:
97 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Elektrostart
Tankinhalt:
35 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.988,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.557,87*
€ 5.423,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.397,83*
€ 5.233,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.285,06*
€ 5.099,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.172,30*
€ 4.965,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.001,95*
€ 4.762,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.988,57*
€ 4.746,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RAP
ab € 40,01*
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
ab € 31,54*
Zubehör
Kohler SDMO
RSTART2
ab € 471,79*
Zubehör
Kohler SDMO
RKB2
ab € 138,88*
Zubehör
Kohler SDMO
RPM
ab € 115,70*
Zubehör
Kohler SDMO
RKS5
ab € 67,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.