Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweissstromerzeuger WELDARC 300 TE XL C5 300 A nicht nach 32. BImSchV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweissstromerzeuger WELDARC 300 TE XL C5 300 A nicht nach 32. BImSchV
Schweissstromerzeuger WELDARC 300 TE XL C5 300 A nicht nach 32. BImSchV
Artikel-Nr.:
     415-sdmoWELDARC300TEXLC5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     WELDARC300TEXLC5
EAN/GTIN:
     3499231004135
Datenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Schweissgenerator
Schweiß-Stromerzeuger

Für die Schweissstromerzeuger der Baureihe WELDARC INTENS gehört eine 2 in 1-Lösung: Stromerzeuger + Schweißstromerzeuger, leistungsstark und auf regelmäßigen Betrieb ausgelegt.

Produktbeschreibung:

  • Profi-Motor Kohler, luftgekühlt
  • kompletter Stromerzeuger
  • hohe Tankkapazität
  • elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
  • kompakter Rahmen mit Stoßband

Technische Daten Schweissaggregat:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Normalschweißmodus 35% (A): 300
  • Intensivschweißmodus 60% (A): 250
  • Zündspannung (V): 75
  • Mindestdurchmesser Stab (mm): 1.6
  • Höchstdurchmesser Stab (mm): 5
  • Verbrauch 75% (L/h): 3,80
  • Autonomie 75% (h): 8,70

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: CH880_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm3): 674
  • Kapazität Öl (l): 1,90

Technische Daten Generator:

  • Technologie: Ringe und Bürsten
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 x 16A 400V CEE 3P+N+T - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Differentialschutz

Lieferumfang:

  • Entleerungstrichter
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
585 mm
Dauerleistung 1 Phase:
8,8 kVA
Gewicht:
161 kg
Höhe:
770 mm
Länge:
895 mm
max. Leistung 1 Phase:
7 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Schallleistungspegel:
101 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Elektrostart
Tankinhalt:
33 Liter
Typ:
Schweißstromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: Schweißaggregat, Schweißstromgenerator, netzkabel für notebook, schweißen, Schweißstromerzeuger, SDMO, Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.870,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.681,53*
€ 6.761,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.445,94*
€ 6.480,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.306,30*
€ 6.314,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.166,66*
€ 6.148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.909,25*
€ 5.842,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.873,49*
€ 5.799,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.870,59*
€ 5.796,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RAP
ab € 40,11*
Zubehör
Kohler SDMO
RPQ
ab € 31,49*
Zubehör
Kohler SDMO
RKB2
ab € 138,74*
Zubehör
Kohler SDMO
RKS5
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.