Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reuthacke schmal 210 x 120 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reuthacke 210 x 100 x 120 mm, ohne Stiel
Reuthacke 210 x 100 x 120 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53565
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53565
EAN/GTIN:
     4011798356503
Suchbegriffe:
Feldhacke
Reuthacke
reuthacke shw
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
210 mm
Gewicht:
1,5 kg
Größe:
1500er
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53622
ab € 11,16*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53573
ab € 18,05*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
ab € 17,60*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54262
ab € 22,85*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53542
ab € 50,33*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53522
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.