Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturhacke 170 x 110 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kulturhacke 170 x 95 x 110 mm, ohne Stiel
Kulturhacke 170 x 95 x 110 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53573
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53573
EAN/GTIN:
     4011798357302
Suchbegriffe:
Feldhacke
Kulturhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
110 mm
Blattlänge:
170 mm
Gewicht:
1 kg
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53655
ab € 24,77*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53659
ab € 24,86*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.