Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturhacke, 170 x 110 mm, Eschenstiel 1350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kulturhacke, 170 x 95 x 110 mm, Eschenstiel 1350 mm
Kulturhacke, 170 x 95 x 110 mm, Eschenstiel 1350 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53574
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53574
EAN/GTIN:
     4011798357401
Suchbegriffe:
Feldhacke
Kulturhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
110 mm
Blattlänge:
170 mm
Stiellänge:
1350 mm
Typ:
Feldhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53573
ab € 18,14*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53559
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.