Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 300 x 250 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 300 x 250 mm, ohne Stiel
Holländer Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 300 x 250 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53720
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53720
EAN/GTIN:
     4011798372008
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1,1 kg
Größe:
2
Typ:
Holländer Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.