Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holländer Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 300 x 250 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holländer Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 300 x 250 mm, Eschenstiel
Holländer Schaufel Gr. 2 rot, gehärtet, 300 x 250 mm, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53722
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53722
EAN/GTIN:
     4011798372206
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe

Produktbeschreibung:

  • rot gepulvert und gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
300 mm
Größe:
2
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Holländer Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.