Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sicherheits-Drehspaltkeil 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Drehspaltkeil 800 g
Alu-Drehspaltkeil 800 g
Artikel-Nr.:
     415-shw53962
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53962
EAN/GTIN:
     4011798396202
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil

Produktbeschreibung:

  • massiv, geschmiedet
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Typ:
Spaltkeil
Weitere Suchbegriffe: Alu-Drehspaltkeil, Alu-Sicherheitsspaltkeil, Forst, SHW, Stahl-Drehspaltkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54365
ab € 12,25*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53973
ab € 11,45*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53969
ab € 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.