Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex Spaten-Schaufel 300 x 225 mm, mit Tritt, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex-Spatenschaufel mit Stiel 120 cm
Rex-Spatenschaufel mit Stiel 120 cm
Rex-Spatenschaufel mit Stiel 120 cm
Rex-Spatenschaufel mit Stiel 120 cm
Rex-Spatenschaufel mit Stiel 120 cm
Artikel-Nr.:
     415-shw54128
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54128
EAN/GTIN:
     4011798412803
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • Marke: Rex
  • aus einem Stück
  • gehärteter Spezialstahl
  • mit Tritt
  • rutschfeste Griffmanschette

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
225 mm
Blattlänge:
300 mm
Gewicht:
1,6 kg
Stiellänge:
1200 mm
Typ:
Spatenschaufel
Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Idealspaten, Spaten, Spatenschaufel, shw spatenschaufel, idealspaten, Eschenstiel, Fiberglasstiel, Rex, SHW, Spaten-Schaufel, Tritt, YD-Stiel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 49,08*
€ 69,72*
2 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 56,58*
€ 72,02*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 60,65*
€ 77,14*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 58,93*
€ 81,33*
4 Tage
1
1
€ 35,99*
ab € 65,99*
€ 82,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 162,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55651
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.