Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunggabel 5 Zinken, 325 x 240 mm, Dülle, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunggabel 5 Zinken, 325 x 240 mm, Dülle, Eschenstiel
Dunggabel 5 Zinken, 325 x 240 mm, Dülle, Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-shw54522
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     54522
EAN/GTIN:
     4011798452205
Suchbegriffe:
Dunggabel
Kompostgabel
Mistgabel
kompostgabel shw

Produktbeschreibung:

  • mit 5 Zinken und Dülle
  • Gabelkörper aus Spezialstahl
  • schmiedegewalzt und gehärtet
  • sichere Stielverbindung mit Stift und Schienenzwinge

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
5
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
240 mm
Blattlänge:
325 mm
Stiellänge:
1300 mm
Typ:
Dunggabel
Weitere Suchbegriffe: dunggabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 16 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
54132
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.