Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Fliesenwerkzeug
>
Schnureisen
>
Artikel
Schnureisen 1000 x 16 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-shw55056
Hersteller:
SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
55056
EAN/GTIN:
4011798505604
Suchbegriffe:
Schnureisen
schnureisen 1000mm
schnureisen shw
schnureisen
Produktbeschreibung:
mit angeschmiedeter Spitze
ohne Kopf
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
2 kg
Länge:
1000 mm
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Baugeräte
>
Schnureisen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrleinenhalter Berliner Modell 1200 x 14 mm
SHW Schmiedetechnik
55049
ab € 56,60*
Ähnlich
Schnureisen 800 x 16 mm
SHW Schmiedetechnik
55055
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen