Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel für Spaltaxt Blitz 800 mm, lackiert, Esche, Kuhfuß-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axtstiel 800 mm, lackiert, Esche, Kuhfuß-Griff
Axtstiel 800 mm, lackiert, Esche, Kuhfuß-Griff
Artikel-Nr.:
     415-shw55964
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     55964
EAN/GTIN:
     4011798596404
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche

Produktbeschreibung:

  • 55962: für Iltis Axt 800 g
  • 55964: für Spaltaxt Blitz 2.000 g
  • 54044: für Schlegelaxt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
800 mm
Typ:
Axtstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, axtstiel 80cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54974
ab € 10,23*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55316
ab € 8,27*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55962
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.