Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-top Flachmeißel 20 x 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-top Flachmeissel 20 x 270 mm
SDS-top Flachmeissel 20 x 270 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4182011027
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4182011027
EAN/GTIN:
     4031193260052
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern und Abbruchhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein mit gezielter Brechwirkung

Produktdaten:

  • ölgehärtet

passend für Fabrikate:

  • Bosch GBH 4 TOP
  • Hilti TE 25
  • Makita HR 3550 C

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel
  • Einsteckende: SDS-top
  • Meißelbreite: 20 mm
  • Schaftdurchmesser: 14 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-top
Fabrikat:
Hilti
Gewicht:
0,28 kg
Länge:
270 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4182057025
ab € 17,57*
Ähnlich
Solida Werk
4182058025
ab € 18,90*
Ähnlich
Solida Werk
4182217025
ab € 15,38*
Ähnlich
Solida Werk
4182216025
ab € 20,81*
Ähnlich
Solida Werk
4182043025
ab € 13,31*
Ähnlich
Solida Werk
4182044025
ab € 14,07*
Ähnlich
Solida Werk
4182010027
ab € 6,91*
Ähnlich
Solida Werk
4182229025
ab € 24,71*
Ähnlich
Solida Werk
4182236022
ab € 53,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.