Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-top Uni-Kanalmeißel mit Gleiter, 22 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-top Uni-Kanalmeissel mit Gleiter, 22 x 250 mm
SDS-top Uni-Kanalmeissel mit Gleiter, 22 x 250 mm
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol4182229025
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4182229025
EAN/GTIN:
     4031193260120
Suchbegriffe:
Flügelmeißel
Uni-Kanalmeißel
flügelmeißel

Geschmiedete SOLIDA-Meißel werden den unterschiedlichen Anforderungen professioneller Anwender gerecht. Die Kombination aus innovativer Technologie, traditioneller Schmiedetechnik und regelmäßigem, intensivem Austausch mit allen namenhaften Hammerherstellern begründet die hohe Qualität von SOLIDA-Meißeln. Jeder Meißel wird bei SOLIDA mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Einhaltung aller Qualitätsanforderungen wird garantiert durch den Einsatz erstklassiger Stahlsorten und modernster Technologien.

Der hochwertige, geschmiedete Meißel für den Einsatz in elektrischen Meißelhämmern und Abbruchhämmern macht das Arbeiten wirtschaftlich und effizient.

  • für das Bearbeiten von Kalksandstein, Ziegeln und Bimsstein
  • ideal für variable Kanaltiefe durch Gleiterführung und anschließendes Ausstemmen von Verteiler- und Steckdosen ohne Werkzeugwechsel

Produktdaten:

  • ölgehärtet

passend für Fabrikate:

  • Bosch GBH 4 TOP
  • Hilti TE 25
  • Makita HR 3550 C

Technische Daten:

  • Form: Kanalmeißel mit Gleiter
  • Einsteckende: SDS-top
  • Meißelbreite: 22 mm
  • Schaftdurchmesser: 14 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-top
Fabrikat:
Hilti
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
22 mm
Typ:
Kanalmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 16 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
4182057025
ab € 17,70*
Ähnlich
Solida Werk
4182058025
ab € 19,00*
Ähnlich
Solida Werk
4182011027
ab € 6,95*
Ähnlich
Solida Werk
4182217025
ab € 15,35*
Ähnlich
Solida Werk
4182216025
ab € 20,87*
Ähnlich
Solida Werk
4182043025
ab € 13,27*
Ähnlich
Solida Werk
4182044025
ab € 14,04*
Ähnlich
Solida Werk
4182010027
ab € 6,90*
Ähnlich
Solida Werk
4182236022
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.