Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 500 mm für Montabert BRH 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeissel 500 mm für Montabert BRH 40
Spitzmeissel 500 mm für Montabert BRH 40
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7005501050m
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7005501050m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Spitzmeißel
hydraulik spitzmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten und im Steinbruch
  • Zerkleinerung von Schlacke im Stahlwerk
  • Abbruch von Fundamenten
  • Streckenvortrieb und Streckenabschlag im Bergbau

passend für Fabrikate:

  • Montabert BRH 40

Technische Daten:

  • Form: Spitzmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 45 mm mit zwei Aussparungen 98 mm
  • Meißeldurchmesser: 45 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 45 mm, Nutlänge 98 mm, Zapfen 38 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Montabert
Fabrikatstyp:
BRH 40
Gewicht:
6 kg
Länge:
500 mm
Typ:
Spitzmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7005543047m
ab € 136,07*
Ähnlich
Solida Werk
7005570046m
ab € 135,51*
Ähnlich
Solida Werk
7005502050m
ab € 101,62*
Ähnlich
Solida Werk
7005595047m
ab € 292,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.