Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel quer 120 x 460 mm für Montabert BRH 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeissel quer 120 x 460 mm für Montabert BRH 40
Breitmeissel quer 120 x 460 mm für Montabert BRH 40
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7005570046m
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7005570046m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Breitmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Aufbruch von Asphaltdecken im Straßenbau
  • Ausschlagen von Gießpfannen
  • Abbruch von Beton / Stahlbeton

passend für Fabrikate:

  • Montabert BRH 40

Technische Daten:

  • Form: Breitmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 45 mm mit zwei Aussparungen 98 mm
  • Meißeldurchmesser: 45 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 45 mm, Nutlänge 98 mm, Zapfen 38 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Montabert
Fabrikatstyp:
BRH 40
Gewicht:
6 kg
Länge:
460 mm
Schneidenbreite:
120 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7005543047m
ab € 135,52*
Ähnlich
Solida Werk
7005502050m
ab € 101,57*
Ähnlich
Solida Werk
7005501050m
ab € 101,82*
Ähnlich
Solida Werk
7005595047m
ab € 292,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.