Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 95 x 840 mm für JCB Hammermaster HM 495Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 95 x 840 mm für JCB Hammermaster HM 495Q
Flachmeissel quer 95 x 840 mm für JCB Hammermaster HM 495Q
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7051102084j
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7051102084j
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
  • Trennen von großen Gesteinsplatten

passend für Fabrikate:

  • JCB Hammermaster HM 495 Q

Technische Daten:

  • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 95 mm mit zwei Aussparungen 120 mm
  • Meißeldurchmesser: 95 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 95 mm, Nutlänge 120 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
JCB
Fabrikatstyp:
HM 495 Q, HM 496 Q
Gewicht:
41 kg
Länge:
840 mm
Schneidenbreite:
95 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,37*
€ 718,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,62*
€ 682,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,37*
€ 603,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,18*
€ 563,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7051155083j
ab € 710,34*
Ähnlich
Solida Werk
7051122080j
ab € 711,12*
Ähnlich
Solida Werk
7051101084j
ab € 460,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.