Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltspaten parallel 200 x 830 mm für JCB HM 495 Q, HM 496 Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asphaltspaten parallel 200 x 830 mm für JCB HM 495 Q, HM 496 Q
Asphaltspaten parallel 200 x 830 mm für JCB HM 495 Q, HM 496 Q
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7051155083j
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7051155083j
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Asphaltspaten
hydraulik asphaltspaten

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

    passend für Fabrikate:

    • JCB Hammermaster HM 495 Q, HM 496 Q

    Technische Daten:

    • Einsteckende: Rundschaft Ø 95 mm mit zwei Aussparungen 120 mm

    Hinweis:

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 95 mm, Nutlänge 120 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
JCB
Fabrikatstyp:
HM 495 Q,HM 496 Q
Gewicht:
41 kg
Länge:
830 mm
Schneidenbreite:
200 mm
Typ:
Asphaltmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,96*
€ 1.059,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,31*
€ 992,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,97*
€ 923,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,35*
€ 861,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,34*
€ 845,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7051122080j
ab € 711,12*
Ähnlich
Solida Werk
7051102084j
ab € 463,33*
Ähnlich
Solida Werk
7051101084j
ab € 460,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.