Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Fliesenleger-Wasserwaage PHF 22 Länge 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Fliesenleger-Wasserwaage PHF 22 Länge 220 mm
Produktbild zu SOLA Fliesenleger-Wasserwaage PHF 22 Länge 220 mm
Produktbild zu SOLA Fliesenleger-Wasserwaage PHF 22 Länge 220 mm
LOGO zu SOLA Fliesenleger-Wasserwaage PHF 22 Länge 220 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167459
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01412101
EAN/GTIN:
     9002719037934
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
SOLA Fliesenleger-Wasserwaage PHF 22 Länge 220 mm

Speziell für Hafner, Fliesenleger und Ofenbauer. Keine Abriebspuren auf Fliesen und Steinzeug. Verzugsfreie Profilform, Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %), bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag. 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle.
Max. Messtoleranz in Standardposition: 1,0 mm/m (0,057°).

Weitere Informationen:
Marke:
Sola
Type:
PHF 22
Länge:
220 mm
Material:
ABS Kunststoff
Querschnitt:
45 x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: sola acryl wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage kunststoff, Töpfer Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 12,93*
€ 19,12*
Lager 3145
10
1
€ 5,90*
ab € 18,03*
€ 25,90*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,61*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,47*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1412201
ab € 9,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,08*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.