Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 50 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 50 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01110701
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01110701
EAN/GTIN:
     9002719000334
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht erzielt die Aluminium-Wasserwaage SOLA AV durch den optimierten SOLA-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • robustes Aluminiumprofil
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 21 mm
  • Profilgewicht 520 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 1,0 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
50 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.