Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Aluwasserwaage
>
Artikel
Aluminium-Wasserwaage SOLA I 50 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-sola01250701
Hersteller:
SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
01250701
EAN/GTIN:
9002719000457
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Die Aluminium-Wasserwaage SOLA I ist geeignet für Heimwerker und Semiprofis.
Produktbeschreibung:
stabiles Aluminium-I-Profil
bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen für verzerrungsfreie Sicht
stoßdämpfende Endkappen
veritkal und horizontal messen
Dimension: 58 x 25 mm
Oberfläche: eloxiert
Profilgewicht: 650 g/m
Waagrechtlibellen: 1
Senkrechtlibellen: 1
Messfläche: eloxiert
Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
50 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
... >
Messwerkzeuge
>
Wasserwaage
>
Analoge Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe:
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
wasserwaage alu 50cm
,
wasserwaage sola
,
wasserwaage aluminium
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu-Magnetwasserwaage AZM 30 Sola
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 30
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
Aluminium-Wasserwaage SOLA AV 30 cm
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
Aluminium-Wasserwaage SOLA AVD 40 cm
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,89*
Ähnlich
Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU 30 cm
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
Kunststoff-Wasserwaage SOLA PF 40
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
Magnet-Wasserwaage LM REDM 3 60cm pulverbeschichtet Sola
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,65*
Ähnlich
SOLA Wasserwaage Red 3 Länge 600 mm
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
Wasserwaage AZ 40cm Alu.gold 0,5 mm/m SOLA
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
Wasserwaage AZB 20cm Alu.silber 0,5 mm/m 0,50 mm/m SOLA
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
Ähnlich
Wasserwaage BIG X 30cm Alu.rot ± 0,5mm/m SOLA
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen