Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß Satellite ST 30 m/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß Satellite ST, 30 m/B
Stahlbandmaß Satellite ST, 30 m/B
Artikel-Nr.:
     415-sola50056101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50056101
EAN/GTIN:
     9002719012153
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Stahlbandmaß

Das stoßfeste ABS-Kunststoff-Gehäuse des Bandmaß Satellite ST bietet höchsten Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Produktbeschreibung:

  • widerstandsfähiges Stahlband mit rostschützender Phosphatbeschichtung
  • blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse durch reflexionsfreie Lackierung
  • einklappbare Kurbel schützt vor Verletzungen
  • Multifunktions-Endhaken zur sicheren Fixierung an Rohren, Nägeln oder Schrauben
  • Material Band: Stahl
  • Oberfläche Band: matt lackiert, weiß
  • Endhaken: Multifunktion
  • Nieten für Endhaken: 2
  • Verstärkungsplatte: Kunststoff
  • Gehäuseform: Kapsel
  • Getriebeübersetzung Kurbel: 1:1
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
10 mm
Farbe:
grau
Genauigkeitsklasse:
II
Länge:
30 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 26,44*
€ 34,21*
2 Tage
17
1
€ 5,45*
ab € 26,62*
€ 34,35*
5 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 28,03*
€ 36,03*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 28,22*
€ 36,26*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,88*
€ 37,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50055701
ab € 16,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50055901
ab € 21,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50053801
ab € 61,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50051701
ab € 44,29*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50051730
ab € 53,18*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50047901
ab € 81,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50050901
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.