Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerwinkel SRG Alu gebläut 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerwinkel VP, 300 mm
Schreinerwinkel VP, 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56013201
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56013201
EAN/GTIN:
     9002719018476
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
Schreinerwinkel

Die gebläute Federstahlklinge des Schreinerwinkels SRG ermöglicht ein blendfreies Arbeiten und leichtes Ablesen der Messergebnisse.

Produktbeschreibung:

  • robuster Aluminium-Griff mit breitem Anschlag
  • gut ablesbare, verschleißfeste Skalierung
  • integrierter Gehrungsanschlag 45°/135°
  • Skalierung: 2-teilig, geätzt
  • Material Klinge: Federstahl
  • Oberfläche Klinge: geschliffen
  • Farbe Klinge: gebläut
  • Material Griff: Aluminium
  • Oberfläche Griff: eloxiert
  • Farbe Griff: bronze
  • Skalen-Raster: 1 mm
  • Winkelmaß: 45°, 90°, 135°
Weitere Informationen:
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Typ:
Schreinerwinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 5,90*
ab € 19,07*
€ 27,31*
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 22,83*
€ 32,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 192,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56150601
ab € 25,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56032101
ab € 19,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57012001
ab € 14,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56013001
ab € 20,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56016001
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.